Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12
Adapterwinkel kann durch das 18 mm Langloch Unebenheiten ausgleichen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Riffelung am Winkel
Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene
Komplett vormontiert
Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden
- Anziehdrehmoment der Hammerkopfschraube: 13 – 15 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!