Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12
Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12

Adapterwinkel kann durch das 18 mm Langloch Unebenheiten ausgleichen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Riffelung am Winkel


Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene



Komplett vormontiert


Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden

  • Anziehdrehmoment der Hammerkopfschraube: 13 – 15 Nm