Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapterwinkel
Für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern und Standard-Dachhaken
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Adapterwinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen
Riffelung am Winkel
Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene
Komplett vormontiert
Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden
- Anziehdrehmoment der Hammerkopfschraube: 13 – 15 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!