Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE
Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das langlebige Metallgetriebe sowie der integrierte Überlastschutz verhindern Motorblockierungen bei verhärtetem Material
- Mit Umrüstsatz für kürzeres Rohr besonders handlich – geeignet für 400 ml- und 600 ml-Beutelware, mit Druckteller (Art. 5700202004) auch für Kartuschen einsetzbar
- Die automatische Entkopplung der Schubstange verhindert ein Nachlaufen, da die Schubstange augenblicklich entkoppelt wird, sobald der Drücker losgelassen wird – für einen sauberen Abschluss jeder Raupe
- Feinfühliger Drücker, Drehzahlstellrad und hohe Auspresskraft ermöglichen eine exakte Regulierung der Auspressgeschwindigkeit und sorgen auch bei hochviskosen Medien für sauberes und präzises Arbeiten
Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!