Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole AKP 18-A-600
Leistungsstarke 18 V Auspresspistole für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung
Leistungsstarker 18 V/2 Ah Li-ion Akku.
Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material
Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz.
Handlicher durch Umrüstsatz
Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen sowie auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.
Verhindert ein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes
Automatischer Rücklauf der Getriebestange.
Drehzahlregulierung
Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.
Ladezustandsanzeige am Akku
Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.
1 Jahr Garantie auf Ladegerät
1/2 Jahr Garantie auf Akku
2 Jahre GarantieScheibenkleben in Kfz-Werkstätten sowie Einsatz auf Baustellen bei Abdichtungsarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!