Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robustes und vielseitig einsetzbares Akku-Baustellenradio mit sattem Klang

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschiedene Abspielmodi für abwechslungsreiches Musikprogramm


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimales Klangerlebnis für verschiedenste Einsatzzwecke dank der vordefinierten Equalizereinstellungen und dem leistungsstarken Soundsystem


  • 2 x 2" Hoch-Mitteltöner mit jeweils 10W

  • 1 x 6" Subwoofer 30W


Verschiedene Externe Anschlussmöglichkeiten


  • 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB

  • 9V / 2A USB Typ-C Anschluss zum schnellen Laden von portablen Geräten

  • AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel


Gummiertes Gehäuse mit IPX6 Schutzart und komfortablen-Tragegriff mit Rastpunkt



28-sprachige Menüführung für weitere Systemeinstellungen wie z. B.


  • Wecker im Standby-Modus

  • Displayhelligkeit

  • Sendersuchlauf


Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder über das mitgelieferte Netzteil für dauerhafte Stromversorgung

Hinweis

Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.