Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE
Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompatibel mit allen 18V M-CUBE Akkus
- Hohe Lebensdauer durch wartungsarmen, effizienten und bürstenlosen Motor
- Ergonomischer Handgriff ermöglicht komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Schneller Mundstückwechsel durch beiliegenden Montageschlüssel
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Sauberes Arbeiten, da abgerissene Nietdorne im transparenten Sammelbehälter aufgefangen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!