Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Die robuste Bauweise stellt sicher, dass alle Bauteile für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt sind und auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen überstehen.
- Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer
- Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!