Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
Kompakter und dank den fünf zur Wahl stehenden Optionen extrem vielseitiger Akku-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr-und Schraubanwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank 10-mm-Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Der Winkelaufsatz ist 16-fach verstellbar (360°) und lässt sich ohne Abnehmen des Aufsatzes mit anderen kombinieren
- Der Exzenteraufsatz ist ebenfalls 16-fach verstellbar (360°) und besitzt einen arretierbaren 1/4-Zoll-Universalbithalter zur Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)
- Universelle Bitaufnahme dank 1/4-Zoll-Universalbithalter, welcher arretierbar ist und für alle gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)passt
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Kompatibel mit allen 10,8-und-12-V-Akkusystemprodukten
Lieferung der Akkuvariante erfolgt in einer Transporttasche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!