Akku-Bohrschrauber BS 12-A
Akku-Bohrschrauber BS 12-A
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Akku-Bohrschrauber BS 12-A - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Geeignet für Schraub- und Bohrarbeiten


Der Akku-Bohrschrauber ist dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie