Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact - 1
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact

Leichter, kraftvoller 18 Volt Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 60 / 31 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 38 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 10 mm
  • Länge: 173 mm
  • Höhe: 248 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,7 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57005072
Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 4 Ah 18 V/DC
1 St.
570050701
Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
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
Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

2 Jahre Garantie