Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Fettpresse FP 12-A
Robuste und handliche Akku-Fettpresse zum Abschmieren von Schmierstellen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hoher Arbeitsdruck
Ermöglicht die Verarbeitung aller gängigen Fette.
Ergonomisches Design
Maschine liegt gut in der Hand und ermöglicht angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten.
Li-Ion Akkupack
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Vielseitig einsetzbar
Sowohl Fett aus Kartuschen als auch aus Beuteln oder anderen Gebinden kann verarbeitet werden.
Robuste Bauart der Maschine
Gewährleistet eine lange Lebensdauer, da widerstandsfähig gegen Schäden durch Verschmutzung.
Befüllstutzen zur Befüllung mit Fettfüllgerät Art.-Nr. 098602 nötig.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- 1 Jahr Garantie auf das Ladegerät
- 1/2 Jahr Garantie auf den Akku
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!