Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akkubetriebener Geradschleifer
Extrem leichtes und kompaktes Design für ermüdungsfreies Arbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leistungsstarker, akkubetriebener Geradschleifer mit einem bürstenlosen Hochleistungsmotor, der für schnelle und mühelose Schleifarbeiten sorgt
- Dank seines extrem leichten und kompakten Designs ermöglicht er ermüdungsfreies Arbeiten, selbst an engen Stellen
- Die optimale Ergonomie mit schmalem Griffumfang unterstützt präzises Arbeiten auf kleinem Raum
- Der Gasgebeschalter und die fünf Drehzahlstufen bieten eine perfekte Geschwindigkeitskontrolle für optimale Ergebnisse bei verschiedensten Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar mit marktgängigen 50 mm Schleifscheiben sowie 6 mm und 8 mm Spannzangen (nur 6mm im Lieferumfang enthalten)
- Das moderne User Interface zeigt Drehzahlstufe und Akkuladung an
- Schneller Zubehörwechsel durch innovative Spindelarretierung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!