Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung
- Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten, da die Ingangsetzung der Maschine nur über paralleles Drücken des Entsicherungsknopfes und Totmannschalters geschehen kann
- Hohe Schnitttiefe von 68 mm ermöglicht universellen Einsatz auf der Baustelle
- Kompatibel zur Führungsschiene
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!