Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Heckenschere AHS 18 COMPACT M-CUBE
Leistungsstarke 18 V/DC Akku-Heckenschere für kabelloses und flexibles Arbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit einem Messerabstand von 20 mm ideal für präzise Schnitte und saubere Ergebnisse
- Lange Schnittlänge von 610 mm ermöglicht effizientes Arbeiten auch bei größeren Hecken
- Ergonomisches Design und geringes Gewicht von nur 4.3 kg ohne Akku für komfortables Handling
- Maschinengewicht mit Akku beträgt 5 kg, was eine gute Balance zwischen Leistung und Handhabung bietet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!