Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Arbeitsleuchte Akku 20 Watt
Ideal für alle mobilen Beleuchtungsaufgaben
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Praktische LED Akkuleuchte mit Tragegriff und abnehmbaren Standfuß
- Ausgestattet mit 1 CREE Chip-LED, sorgt für hohe Leuchtkraft
- Leichtes, hochwertiges und stoßfestes Gehäuse
- Energiesparende LED Technik
- Lithium-Ionen Akku für lange Leuchtdauer und geringe Selbstentladung
- Der Strahler kann am Netz oder mit Akku betrieben werden
- Staub und Spritzwassergeschützt, IP65
- Aufladen durch KFZ-Adapter auch im Auto möglich
LED am Akku zeigt Ladestand an:
Bei langsam blinkendem rotem LED: nur noch 10% der Akkuleistung
Bei schnell blinkendem rotem LED: nur noch 5% der Akkuleistung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!