Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte ERGOPOWER FLAP
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden
5 unterschiedliche Farbtemperaturen - für nahezu alle Gewerke/Anwendungen geeignet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- 4 Lichtstufen (Memory Funktion): 10% (600 lm/16 h), 20% (1.200 lm/8 h), 40% (2.400 lm/4 h) und 100% (6.000 lm/2 h)
- 5 Farbtemperaturen: 2.700 K, 3.500 K, 4.500 K, 5.500 K und 6.500 K
- 90° schwenkbare und um 330° drehbare Leuchtenköpfe
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Stativhöhe min./max.: 1,20 - 2,24 m
- Schnellverschlusssystem - Zeitersparnis
- Leicht und dennoch robust
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferumfang: ERGOPOWER FLAP, Stativ, Netzteil mit 5 m Anschlussleitung
Im Netzbetrieb (AC-Betrieb) bei angeschlossenem Ladekabel stehen nur die zwei Helligkeitsstufen 1.200 Lumen sowie 600 Lumen zur Verfügung.
Bei Neigungen über 9° Stativ mittels Schrauben/Nägeln am Untergrund befestigen.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich; bei Netzbetrieb (IP20) ausschließlich in trockenen Räumen bzw. im Innenbereich verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!