AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE ERGOPOWER CLAMP
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 1
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 2
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 3
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 4
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 5
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 6
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 7
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 8
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 9
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 10
AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE  ERGOPOWER CLAMP - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AKKU-LED-ARBEITSLEUCHTE ERGOPOWER CLAMP

Leistungsstark und strapazierfähig. Dank des Klemmsystems und des biegsamen und drehbaren Leuchtenkopfs kann die LED-Arbeitsleuchte auf vielfältige Weise eingesetzt werden.
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
Ultimative Vielseitigkeit


Dank hochwertiger Klemme und hochwertigem Gehäuse aus TPE kann sie praktisch überall befestigt werden. Alternativ kann sie auch sicher hingestellt werden. Zudem ermöglicht ein starker Magnet an der Unterseite eine einfache Befestigung an Stahloberflächen



Anpassbare Helligkeit


Auswahl aus vier unterschiedlichen Lichtstärken für alle Anforderungen, mit einer Speicherfunktion, die Ihre letzte Einstellung speichert:


  • 100 Lumen (24 Stunden)

  • 300 Lumen (8 Stunden)

  • 700 Lumen (5 Stunden)

  • 1.600 Lumen (3 Stunden)


Flexible Beleuchtung


Der Leuchtenkopf kann horizontal um ca. 270° und vertikal um 300° gedreht werden, sodass Sie den Lichtstrahl genau dorthin richten können, wo Sie ihn benötigen



Praktisches Power Management


Drei Akkuladestandanzeigen und eine Ladeanzeige informieren Sie über den Status der Leuchte. Schnelles Aufladen mit einem 5 V/1 A Adapter (ca. 5,5 Stunden) oder einem 5 V/2 A Adapter (ca. 3,5 Stunden)



Langlebig


  • Dieser Arbeitsscheinwerfer wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, ist staub-, wasser- und stoßfest und erfüllt die Normen IP65 und IK06

  • Betriebstemperatur -10 bis + 40 °C
HinweisBitte laden Sie das Produkt auf, wenn Sie die Klemmfunktion nicht verwenden.
Im Netzbetrieb (AC-Betrieb) bei angeschlossenem Ladekabel stehen nur die zwei Helligkeitsstufen 300 Lumen sowie 100 Lumen zur Verfügung.