LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W - 1
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W - 2
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W
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
Robust


Aluminiumgehäuse mit Gummikante



Volle Leistung sofort verfügbar


COB-LED-Lichtquelle



Zwei Lichtmodi


1.000 lm und 500 lm



Schaltermodus


Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus



Ständer stufenlos verstellbar


Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8) zur Befestigung der Leuchte auf einem Stativ



Lieferung mit Ladegerät 5 V 1 A und USB-C-Kabel

Hinweis

Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh