Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 4
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 5
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 6
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W

Kleiner, aber leistungsstarker, aufladbarer LED-Arbeitsscheinwerfer, der mit Schutzart IP67 hohen Staub- und Wassereinwirkungen standhält

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
SMD-LED-Lichtquelle


Gute thermische Konditionierung zur Unterstützung einer gleichbleibenden Lichtleistung



Zwei Lichtmodi


1.000 Lumen und 500 Lumen



Schalterstellungen


Hohe Leistung – Niedrige Leistung – Aus



LED-Ladeanzeige


4 LEDs auf der Rückseite zeigen den Akku-Ladezustand an



Laden


Über Ladekabel mit USB-C-Anschluss



Einsetzbar mit Stativ


Ständer mit M8-Loch hinten



Zwei starke Magnete am Ständer


Zusätzliche Installationsmethode



Akkuanzeige

Hinweis
  • Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh

  • Lieferung mit EU-Stecker 5 V 1 A Ladegerät und USB-C Kabel