Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ergopower Dual 25 W
Ergopower Dual 25 W - 1
Ergopower Dual 25 W - 2
Ergopower Dual 25 W - 3
Ergopower Dual 25 W - 4
Ergopower Dual 25 W - 5
Ergopower Dual 25 W - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergopower Dual 25 W

Akku LED Arbeitsleuchte im exklusiven Würth Design mit zwei verschiedenen Lichtstufen und USB-Output Anschluss.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Leuchte kann entweder über das Netz oder im Fahrzeug geladen werden.



Durch das unabhängige Batterie-Management-System kann die Leuchte auch verwendet werden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und gleichzeitig wird die Leuchte aufgeladen = Dual-Use.



Eigenschaften:


  • SMD LEDs

  • Zwei Lichtstufen – 2.500 Lumen und 1.000 Lumen

  • Mit Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • Standfuss mit Befestigungslöcher - für die Wandmontage oder die Montage auf einem Stativ

  • Lieferumfang inkl. 3m H07RN-F Ladekabel (Netzanschlussleitung) sowie Kfz-Ladegerät für 12/24 Volt

  • Netzanschlussleitung mit "Self-Lock" Anschluss
Hinweis

Lithium-Ionen-Akku 7,2 V, 7.800 mAh