Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 1
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 2
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 3
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 4
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost

Leistungsstarke LED-Handleuchte mit zusätzlichem Boost-Modus

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Exklusives Würth Design



Besonders griffiges Zweikomponenten-Gehäuse



IP65-Schutz vor Wasser und Staub



Hohe Biegsamkeit


Ein Haken



Handriemen



Hauptleuchte: SMD-LED mit 10 W, Punktleuchte: LED mit 3 W



Taschenlampen-Funktion


Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf



Punktleuchte, Hauptleuchte, aus


Schalterstellung



Zusätzlicher Verstärkungsmodus für einen Lichtstrom von 1000 Lumen



Leuchtenkopf um 160° schwenkbar



Starke Magnete


Zwei Magnete auf der Rückseite und einer auf der Unterseite der Leuchte



Akku-Ladezustand


Vier Kontrollleuchten



Aufladung über USB-C



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Hinweis

Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh