Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 3
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 4
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 5
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 6
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 7
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 8
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 9
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 10
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 11
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 12
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 13
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+ - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+

Schlanke Handleuchte mit dreh- und klappbarem Leuchtenkopf, COB-LED, Dimmfunktion, Magnet, Haken

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Arbeitsumgebung im Griff


  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank schlanker Bauform und 180° klappbarem sowie 270° drehbarem, multifunktionalem, 21x 9 mm Leuchtenkopf

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß

  • Einfaches Aufhängen der Leuchte dank stabilem, klappbarem Metall-Haken

  • Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 700 Lumen

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands sowie der Lichtstärke in % dank digitaler Anzeige


Einfache Handhabung


  • Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II

  • Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar

  • Automatische Abschaltung des Hauptlichts sobald der Leuchtenkopf, mit der Lichtaustrittsseite zum Körper, eingeklappt wird

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Hinweis

Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet