Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Blade
Biegbare LED Handleuchte mit schlankem Leuchtenkopf
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schaltfolge – Spotlicht / Hauptlicht / Aus
- Hauptlicht mit Dimmfunktion – Taster hierzu gedrückt halten
- Bei Erreichung der niedrigsten und höchsten Lichtstufe blinkt die Leuchte kurz auf
- Lichtstufen Hauptlicht kann von 100 bis 1'000 Lumen gedimmt werden
- Mit Ladezustandsanzeige
- Schmaler Leuchtenkopf für enge Platzverhältnisse – breite 9mm
- Der Leuchtenkopf kann um 120° gedreht werden
- Magnet und Befestigungshaken auf der Unterseite der Leuchte
- Mit USB-C Ladeanschluss
- USB Netzteil und USB-C Kabel im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!