Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact
Leistungsstarke LED-Handleuchte in kompaktem Design
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusives Würth-Design
IP65-Schutz gegen Wasser und Staub
Besonders griffiges Zwei-Komponenten-Gehäuse
Hohe Biegsamkeit
Ein Haken
Handriemen
Hauptleuchte: SMD-LED mit 5 W, LED-Punktleuchte mit 2 W
Leuchtenkopf um 160° schwenkbar
Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf
Starke Magnete
Zwei Magnete auf der Rückseite und einer an der Unterseite der Leuchte
Akku-Ladezustand
Vier Kontrollleuchten
Aufladung über USB-C-Schnittstelle
Schaltermodi
Punktleuchte, Hauptleuchte schwach, Hauptleuchte stark
Modernster Li-Ionen-Akku
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Die Leuchtstärke ist stufenlos einstellbar:
- Hauptleuchte schwach: 225 lm
- Hauptleuchte stark: 450 lm
- Punktleuchte: 150 lm
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!