Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 1
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 2
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact

Leistungsstarke LED-Handleuchte in kompaktem Design

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Exklusives Würth-Design



IP65-Schutz gegen Wasser und Staub


Besonders griffiges Zwei-Komponenten-Gehäuse



Hohe Biegsamkeit


Ein Haken



Handriemen



Hauptleuchte: SMD-LED mit 5 W, LED-Punktleuchte mit 2 W



Leuchtenkopf um 160° schwenkbar


Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf



Starke Magnete


Zwei Magnete auf der Rückseite und einer an der Unterseite der Leuchte



Akku-Ladezustand


Vier Kontrollleuchten



Aufladung über USB-C-Schnittstelle



Schaltermodi


Punktleuchte, Hauptleuchte schwach, Hauptleuchte stark



Modernster Li-Ionen-Akku


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Die Leuchtstärke ist stufenlos einstellbar:


  • Hauptleuchte schwach: 225 lm

  • Hauptleuchte stark: 450 lm

  • Punktleuchte: 150 lm
Hinweis

Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh