Akku-LED-Handleuchte PowerSwap POCKET

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap POCKET

Kompakte und leistungsstarke LED-Handleuchte mit innovativem, austauschbarem Akkusystem

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Exklusives Design von Würth


Akku-LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Batteriewechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 8 Stunden @2600mAh / 12 Stunden @3500mAh


Hauptlicht mit 2 Stufen:


  • Low-Modus: 250 lm / 6 Stunden @2600mAh / 7 Stunde @3500mAh

  • High-Modus: 500 lm / 3 Stunden @2600mAh / 4 Stunden @3500mAh

Schaltsequenz:


Spotlicht - Hauptlicht Low - Hauptlicht High - Aus (mit Speicherfunktion)


180° drehbarer Ständer


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladezustand


Robustes TPE-Gehäuse