Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE

Vielseitige LED-Handleuchte mit schmalem Lampenkopf, LED-Streifen auf beiden Seiten und innovativem, austauschbarem Akkusystem

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Exklusives Design von Würth


Akku-LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Batteriewechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 8 Stunden @2600mAh / 13 Stunden @3500mAh


Hauptlicht vorne: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 Stunden @2600mAh / 3 - 13 Stunden @3500mAh


Hauptlicht beidseitig: 500 lm - 50 lm auf jeder Seite / 2 - 10 Stunden @2600mAh / 3 - 13 Stunden @3500mAh


  • Hauptlicht mit Dimmfunktion - die Taste gedrückt halten

  • Wenn die niedrigste oder die höchste Lichtstärke erreicht ist, blinkt die Leuchte kurz

  • Keine Speicherfunktion: Die Lampe wird immer mit der höchsten Lichtstufe eingeschaltet

Schaltsequenz:


Schalter A: Spotlicht - Hauptlicht vorne (mit Dimmfunktion) - Aus


Schalter B: Hauptlicht beidseitig (mit Dimmfunktion) - Aus


Schmaler Leuchtenkopf für den Einsatz in beengten Räumen - 11.3 mm Breite


Leuchtenkopf 120° biegbar


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladezustand


Robustes TPE-Gehäuse