Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED
Schlanke und leichte Stiftleuchte mit Magnet und Steckteil sowie Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hauptleuchte mit 6 SMD-LEDs
Punktleuchte auf der Unterseite
Punktleuchte, Hauptleuchte, aus
Schalterstellung
Akku-Ladezustand
Kontrollleuchte
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernste Lithium-Polymer-Akkutechnologie
Li-Polymer-Akku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!