Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED
Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED - 1
Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED - 2
Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED

Schlanke und leichte Stiftleuchte mit Magnet und Steckteil sowie Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hauptleuchte mit 6 SMD-LEDs



Punktleuchte auf der Unterseite



Punktleuchte, Hauptleuchte, aus


Schalterstellung



Akku-Ladezustand


Kontrollleuchte



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Polymer-Akkutechnologie

Hinweis

Li-Polymer-Akku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh