Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufladbare LED-Stirnleuchte Ergopower-Sensor
Die helle Stirnleuchte ermöglicht einen professionellen Freihandbetrieb von Werkzeugen und Maschinen dank Sensorschalter und Akku mit hoher Kapazität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Superheller 60-Grad-Lichtkegel
Rückhalterung um 60 Grad nach oben und unten verstellbar
Mit zwei Schaltern ausgestattet:
- Standard-Ein-/Ausschalter - 1. Schritt halbe Lichtintensität, 2. Schritt volle Lichtintensität
- Sensorschalter - Bewegungssensor (mit Handbewegungen) bis zu 5 cm Abstand zum Leuchtmittel
Schutzklasse IP65
Stoßfestigkeit IK07
Kopfband mit integriertem rutschfesten Gummistreifen
Für besseren Halt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!