Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte SPACELIGHT
Sensor-Funktion – Leuchte lässt sich berührungsfrei mittels Handbewegung vor dem seitlichen Sensor ein- bzw. ausschalten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hauptlicht (COB-LED): Flächenausleuchtung, Nebenlicht: Spotlight
- 4 Lichtstufen: Hauptlicht 100 % & 40 %, Nebenlicht 100 % & 40 %
- Strobe - Funktion (Haupt- und Nebenlicht)
Nicht in Verbindung mit Bauhelmen geeignet!
Für den Innen- und Außenbereich. Für den Nahbereich und mittleren Bereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!