Akku-Polierer RPM 12-A 77

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Polierer RPM 12-A 77

Akkubetriebener Rotationspolierer mit einem 77 mm Schleifteller
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
Produkt-Highlights


  • Der Rotationspolierer bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung

  • Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden

  • Er verfügt über HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – mit der du den Polierprozess steuern kannst. Dieses Werkzeug erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsknopf, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt

  • Mit seinem kompakten, ergonomischen Design eignet er sich ideal zum Polieren kleiner Flächen an schwer zugänglichen Stellen


Ausstattung und Anwendung


  • Poliert kleine Flecken, entfernt tiefe Kratzer und reinigt stark verwitterte Lacke


Zusätzliche Informationen


  • Verfügt über einen 77-mm-Polierteller mit einem Maulschlüssel für einfachen Schleiftellerwechsel