Akku-Schrauber AS 4
Akku-Schrauber AS 4 - 1
Akku-Schrauber AS 4 - 2
Akku-Schrauber AS 4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber AS 4

Handlicher, kompakter Akku-Schrauber mit 5 Drehmomenteinstellungen zum Schrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse

  • Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb

  • Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes

  • Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße

  • Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion

  • Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter

  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen