Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber AS 4
Handlicher, kompakter Akku-Schrauber mit 5 Drehmomenteinstellungen zum Schrauben
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse
- Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb
- Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes
- Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße
- Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion
- Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen
Steckdoseninstallation, Lichtinstallation, Möbelmontage, Innenausbau, Reparaturen von Haushaltsgeräten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!