Akku-Schrauber AS 4
Akku-Schrauber AS 4 - 1
Akku-Schrauber AS 4 - 2
Akku-Schrauber AS 4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber AS 4

Handlicher, kompakter Akku-Schrauber mit 5 Drehmomenteinstellungen zum Schrauben

  • Nennspannung: 3.6 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 310 g
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.5 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Werkzeugaufnahme Maschinengewicht mit Akku Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
57013000
3.6 V 1/4 Zoll Innensechskant 310 g 1 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse

  • Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb

  • Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes

  • Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße

  • Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion

  • Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter

  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen