Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,98 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Lieferumfang Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
5701402000
AWS 18-125 P COMPACT Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 Ah 18 V/DC
1 St.
5701402004
AWS 18-125 P COMPACT Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör 4 Ah 18 V/DC
1 St.
0988000944
AWS 18-125 P Compact System-Koffer 8.4.3; Koffereinlage 0 Ah 18 V/DC
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
Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion


Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.



Sicheres Arbeiten


Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird.



Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen


Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff