Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe
Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe - 1
Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe

Handlicher Akku-Winkelschleifer für den mobilen Arbeitseinsatz bis zu einem Scheibendurchmesser von Ø 125 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Typbezeichnung: EWS 18-A/125 MM
  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Leerlaufdrehzahl max.: 10000 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,65 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus, mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batteriekapazität: 0 Ah
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Gewindeart x Spindelgewind... Leerlaufdrehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
070023601
EWS 18-A/125 MM 18 V/DC M14 10000 U/min(rpm)
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
Optimale Kraftverteilung


Ähnlich wie beim Allradantrieb sorgt der vierpolige Motor für eine bessere Kraftverteilung als ein herkömmlicher zweipoliger.



Einhandbedienung möglich


Flexible Einsatzmöglichkeiten auch an unzugänglichen Stellen



Überlast- und Wiederanlaufschutz


Mehr Sicherheit beim Arbeiten



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

2 Jahre Garantie