Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist die Leiter beidseitig einsetzbar (Leiterlänge < 3m)
- Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse (Leiterlänge ≥ 3m)
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!