Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Stufenstehleiter mit Plattform
Mit praktischer Werkzeugablage. Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Plattform mit Riffelung und der hohe Sicherheitsbügel sorgen für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!