Alu-Stufenstehleiter genietet
Alu-Stufenstehleiter genietet - 1
Alu-Stufenstehleiter genietet - 2
Alu-Stufenstehleiter genietet - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Stufenstehleiter genietet

Stufen mit geprüfter Rutschhemmung

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Holmabmessung: 84,6 mm x 20,2 mm
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Stufentiefe: 85 mm
  • Standfläche nach TRBS 2121-2: Ja
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Stufen Länge Breite (unten) / Breite (oben) Schrittlänge Anzahl VE
Preis/VE
0962931506
2 x 6 1,42 m 0,50/0,34 m 1,26 m
1 St.
0962931508
2 x 8 1,88 m 0,55/0,34 m 1,59 m
1 St.
0962931512
2 x 12 2,80 m 0,64/0,34 m 2,31 m
1 St.
0962931510
2 x 10 2,34 m 0,60/0,34 m 1,95 m
1 St.
0962931511
2 x 11 2,57 m 0,62/0,34 m 2,13 m
1 St.
0962931505
2 x 5 1,19 m 0,47/0,34 m 1,05 m
1 St.
0962931507
2 x 7 1,65 m 0,52/0,34 m 1,42 m
1 St.
0962931503
2 x 3 0,73 m 0,43/0,34 m 0,73 m
1 St.
0962931509
2 x 9 2,11 m 0,57/0,34 m 1,77 m
1 St.
0962931504
2 x 4 0,96 m 0,45/0,34 m 0,92 m
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
  • 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand

  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit

  • Ab der Abmessung 2x9 aufwärts mit Querstrebe aus Metall für noch mehr Stabilität

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind