- Reine Zink- und Aluminiumanteile
- 99% Volumenanteil: 71,8% Zink, 23% Aluminium.
- Haftet zuverlässig auf allen Metallen
- Bietet guten kathodischen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Gute elektrische Leitfähigkeit, besonders für Punktschweißungen geeignet
- Hohe Resistenz gegen Salzwasser und Wasser
- Schnelltrocknend, wasserfest nach Durchtrocknung
- Hitzebeständig bis +240 Grad Celsius
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Langzeitschutz für alle metallischen Oberflächen durch die Aluminium-Zink-Kombination.
Einmaliges, kurzes Ansprühen schafft bereits eine deckende Schutzschicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!