Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 1 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 2 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 3 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 4 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 5 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 6 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 7 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 8 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 9 Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JaWvdNsVxYI

Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 1
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 2
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 3
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 4
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 5
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 6
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 7
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 8
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 9
Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO IV 11,5 MM

Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Schnelle, einfache Montage


  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt.

  • Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit sowie bessere Kraftübertragung.

  • Durchsteckmontage.

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung.

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen.


Hohe Sicherheit


  • Absturzsicherende Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung.

  • Geprüfter Einbruchschutz bis RC3.

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss.

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen.

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation).

  • Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung.
Leistungsnachweis

Zulassung Z-21.1-2097

Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097.

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000).

  • Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900).
Anwendungsgebiet
Fensterrahmen vorbohren
Fenster ausrichten und fixieren, Bohrloch in den Verankerungsgrund durch das Fensterprofil hindurch erstellen
Bohrmehl ist bei Beton und Vollsteinen aus dem Bohrloch zu entfernen
Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (siehe Montagekennwerte)
Schraube eindrehen

Zulassung Z-21.1-2097