Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzdichtleiste 3D Plus mit Gewebe
Anputzdichtleiste mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²
- Hohe 3D-Bewegungsaufnahme
- Hochwertige TPE-Membrane
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Kein Kippen des Profils
Gestützte Abreißlasche
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1
- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!