Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
Schmale Anputzdichtleiste zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit wenig Platz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²
- Sehr hohe 3D-Bewegungsaufnahme
- Hochwertige TPE-Membrane
Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Kein Kippen des Profils
Gestützte Abreißlasche
Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1
- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!