Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
Schmale Anputzdichtleiste zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit wenig Platz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1
- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!