Hochwertige zweiteilige PVC-Anputzdichtleisten mit integrierter Membrane für größere Bewegungsaufnahme dadurch ist eine wesentlich bessere Optik gewährleistet.
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 nach DIN 18542. Außenseite dampfdiffusionsoffen und geprüft Schlagregendicht. Innenseite Luftdicht und dampfbremsend.
Hohe Bewegungsaufnahme bestätigt durch die Bauteilprüfung von ift-Rosenheim.
Kein verwechseln der Anputzleisten.
Rot für die luftdichte und dampfbremsende Anwendung im Innenbereich und Grün für die dampfdiffusionsoffen Anwendung im Außenbereich.
Speziell gelochter Einputzschenkel.
Optimale Verankerung und zwei Putzabzugskanten sorgen für rasches und zuverlässiges verarbeiten der Anputzleisten.
Rasches und sicheres Abkleben.
Abknickbare Schutzlaschen mit integriertem Klebeband zum Anbringen von PE-Abdeckfolien.
Wirkungsweise
Durch die neuartige Membrane wird eine weit höhere Bewegungsaufnahme gewährleistet und dadurch die Optik wesentlich verbessert.
Montagehinweise
- Untergrund von Öl, Fett und losen Bestand teilen reinigen.
- Anputzleiste auf die richtige Abmessung zuschneiden.
- Eckverbindungen auf Gehrung zuschneiden mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben.
- Abdeckfolie entfernen und Anputzleiste vollflächig verkleben. Gehrungen mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben.
- Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.
Einsatzbereiche
Perfekter optischer Anschluss zwischen Fenster- und Türelementen und dem Baukörper im Innen- und Außenbereich, für alle gängigen Putzsysteme. Sehr gut geeignet für den Sanierungsfall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!