Vorteile gegenüber herkömmlichen Anreißschablonen:
- rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert
- genaue Maßeinteilung geätzt
- von 5 - 100 mm alle 5 mm steigend
- Materialstärke 1,3 mm
- gehärtet auf 48 HRC
- kein Verbiegen
- wesentlich höhere Standzeit der Kanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!