Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorteile gegenüber herkömmlichen Anreißschablonen:
- rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert
- genaue Maßeinteilung geätzt
- von 5 - 100 mm alle 5 mm steigend
- Materialstärke 1,3 mm
- gehärtet auf 48 HRC
- kein Verbiegen
- wesentlich höhere Standzeit der Kanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!