Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz

Aufnahmehülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in Holzuntergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Zum Einschrauben in Holz (Balken min. 140 mm x 140 mm)

  • Die fest montierte Edelstahlhülse nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt ABS-Lock I auf

  • Ungestörte Ästhetik durch bündigen Abschluss der Hülse mit der Decke

  • Kunststoffkappe zur Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten

  • Zugelassen (abZ) für die Nutzung durch 2 Personen

  • Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
Hinweis

Axialbelastung der Holzvariante ist nur bei gekonterter Version möglich!